| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7390921 Herst.-Nr.: 16200194 EAN/GTIN: 5712505108154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HGST - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Höhe | 7 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 320 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 320gb, festplatte sata, sata festplatte lenovo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |