Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST HTS545032A7E380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200296 Interne Festplatte 320 GB 5400 RPM 2.5"
Lenovo 16200296 Interne Festplatte 320 GB 5400 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7390932
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200296
EAN/GTIN:
     5712505108826
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST HTS545032A7E380 - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU - für G400; G405; G500; G505
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G400 ¦ Lenovo G405 ¦ Lenovo G500 ¦ Lenovo G505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.