Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Aquarius B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200273 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" Serial ATA II
Lenovo 16200273 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-7390938
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200273
EAN/GTIN:
     5712505108109
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba Aquarius B - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU - für G400; G405; G500; G505
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G400 ¦ Lenovo G405 ¦ Lenovo G500 ¦ Lenovo G505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.