Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1000GB SATA III 2.5" 2.5" 1 TB Serial ATA III
IBM 1000GB SATA III 2.5" 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7391168
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9732
EAN/GTIN:
     4053162426283
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für BladeCenter HS22; System x3100 M5; x3250 M4; x3300 M4; x35XX M4; x36XX M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5"), 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5"), 4252 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5"), 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5"), 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5"), 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5"), 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.