| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7391308 Herst.-Nr.: 16004532 EAN/GTIN: 5712505219119 |
| |
|
| | |
| Seagate ST9500420AS - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für G470 4328; G570 4334; G575 4383; IdeaPad U460 0877; Y470 0855; Y570 0862; Z460 0913 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo G470 4328 ¦ Lenovo G570 4334 ¦ Lenovo G575 4383 ¦ Lenovo IdeaPad U460 0877 ¦ Lenovo IdeaPad Y470 0855 ¦ Lenovo IdeaPad Y570 0862 ¦ Lenovo IdeaPad Z460 0913 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |