Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Entry Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Entry Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-7392352
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     815659-001
EAN/GTIN:
     5712505578919
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und größeren Kapazitätsbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. HPE SATA Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den Kunden den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40%.
HPE Entry - Festplatte - 2 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.