Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7392678
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-10TBNLS/7-S11
EAN/GTIN:
     5056006124177
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 10 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - nearline - 7200 rpm - für Dell PowerEdge C1100, C2100, R310, R415, R510, R515, R715, R810, R815, T310, T410, T710
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
10 TB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Caddy
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C1100 (3.5"), C2100 (3.5"), R310 (3.5"), R410 (3.5"), R415 (3.5"), R510 (3.5"), R515 (3.5"), R710 (3.5"), R715 (3.5"), R810 (3.5"), R815 (3.5"), T310 (3.5"), T410 (3.5"), T610 (3.5"), T710 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.