Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA 2.5"
HP 500GB SATA 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7392772
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     833529-001
EAN/GTIN:
     5711783325659
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für EliteDesk 705 G2, 800 G2 (2.5"); ProDesk 400 G2, 400 G3, 600 G2; ProOne 400 G2, 600 G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
6.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich) / 25 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 705 G2 (2.5"), 800 G2 (2.5") ¦ HP ProDesk 400 G2 (2.5"), 400 G3 (2.5"), 600 G2 (2.5") ¦ HP ProOne 400 G2 (2.5"), 600 G2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.