Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7395480
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L8WQN-BC
EAN/GTIN:
     7612205035195
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB - Mit Strichcodeetikett - Brick Red, Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium WORM
Farbe
Brick Red, Grau
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 8
Kassettenetikettierung
Mit Strichcodeetikett
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.