Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO Ultrium WORM 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7395481
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L8MQN-02
EAN/GTIN:
     7612205035188
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB - Grau, Brick Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium WORM
Farbe
Grau, Brick Red
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.