Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.25007.011 Notebook-Ersatzteil
Acer KH.25007.011 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1002-7398002
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.011
EAN/GTIN:
     5704327795728
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 2920, 2920Z, 2930, 4720, 4930, 4930G, 4935, 4935G, 4937, 4937G, 5720, 5720G, 5720ZG
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 2920, 2920-1A2G16Mi, 2920-1A2G25Mi, 2920-1A2G25MN, 2920-302G25Mi, 2920-302G25Mn, 2920-3A2G12Mi, 2920-3A2G16Mi, 2920-3A2G25Mi, 2920-3A2G25MN, 2920-5A2G16Mi, 2920-5A3G25MN, 2920-602G25, 2920-602G25Mi, 2920-602G25MN, 2920-602G25N, 2920-603G25Mi, 2920-6054, 2920-6100, 2920-6353, 2920-6485, 2920-6549, 2920-6691, 2920-6692, 2920-6790, 2920-6A2G25Mi, 2920-6A3G25Mi, 2920-6A4G32MN, 2920-812G25Mi, 2920-832G32Mn, 2920-932G32Mi, 2920-932G32Mn, 2920Z, 2920Z-1A2G16, 2920Z-1A2G16Mi, 2920Z-2A2G16Mi, 2920Z-2A2G25Mi, 2920Z-3A2G12Mi, 2920Z-3A2G16Mi, 2920Z-4A3G25Mi, 2920Z-4A3G32Mi, 2930, 2930-582G25Mn, 2930-583G16MN, 2930-583G25Mn, 2930-583G32Mn, 2930-584G32MN, 2930-593G25Mn, 2930-6131, 2930-6302, 2930-644G32MN, 2930-6850, 2930-733G25Mn, 2930-733G25N, 2930-733G32MN, 2930-734G25MN, 2930-734G32Mn, 2930-734G32N, 2930-744G32MN, 2930-844G32MN, 2930-844G32N, 4720z, 4930-583G32, 4930-6469, 4930-6862, 4930G, 4930G-583G25Mi, 4930G-583G25Mn, 4930G-583G32, 4930G-583G32MN, 4930G-733G25Mi, 4930G-733G25N, 4930G-843G25MN, 4935G, 4935G-644G32MN, 4935G-644G32N, 4937G, 4937G-644G32MN, 4937G-654G32Mi, 4937G-654G32MN, 5720G-101G16, 5720G-102G16Mi, 5720G-102G16N, 5720G-102G25Mi, 5720G-1A1G12, 5720G-1A1G16, 5720G-1A1G16Mi, 5720G-1A2G16, 5720G-1A2G25Mi, 5720G-301G16, 5720G-301G16MI, 5720G-302G16Mi, 5720G-302G25Mi, 5720G-3A2G25, 5720G-701G25, 5720ZG, 5720ZG-1A1G12, 5720ZG-1A1G16, 5720ZG-1A1G16Mi, 5720ZG-1A2G16Mi, 5720ZG-2A1G16Mi, 5720ZG-2A2G16Mi, 5720ZG-2A3G16Mi, 5720ZG-324G25MN, 5720ZG-3A1G16Mi, 5720ZG-3A2G16Mi, 5720ZG-3A3G25Mi, 5720ZG-4A2G16Mi, 5720ZG-4A2G25Mi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.