Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.25001.011 Interne Festplatte 250 GB
Acer KH.25001.011 Interne Festplatte 250 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7398106
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25001.011
EAN/GTIN:
     5711045118067
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 2930, 4930, 4930G, 6920, 6920G, 8920, 8920G; eMachines E510
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 2930-734G25MN, 2930-734G32Mn, 2930-734G32N, 2930-744G32MN, 2930-844G32MN, 2930-844G32N, 4930-583G32, 4930-6469, 4930-6862, 4930G, 4930G-583G25Mi, 4930G-583G25Mn, 4930G-583G32, 4930G-583G32MN, 4930G-733G25Mi, 4930G-733G25N, 4930G-843G25MN, 6920-6213, 6920-6422, 6920-6428, 6920-6508, 6920-6610, 6920-6621, 6920-6731, 6920-6835, 6920-6853, 6920-6875, 6920-6886, 6920-6894, 6920-6898, 6920-6928, 6920-6A2G25Mn, 6920G, 6920G-582G32MN, 6920G-583G32Bn, 6920G-584G25Mn, 6920G-593G25Mn, 6920G-594G32Bn, 6920G-604G25MN, 6920G-604G32MN, 6920G-6A2G25Mn, 6920G-6A2G32MN, 6920G-6A3G25Bn, 6920G-6A4G25Mn, 6920G-6A4G25N, 6920G-6A4G32MN, 6920G-812G32Mn, 6920G-814G32Bn, 6920G-833G25Bn, 6920G-834G32Bn, 6920G-934G32Bn, 8920G, 8920G-603G25BN, 8920G-6A3G25BN, 8920G-6A4G32Bn, 8920G-833G32Bn, 8920G-834G32Bn, 8920G-864G64BN, 8920G-934G50Bn, 8920G-934G64Bn ¦ eMachines E510-1A2G12Mi, E510-301G12Mi, E510-301G16Mi, E510-302G16Mi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.