Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.32007.004 Interne Festplatte 320 GB
Acer KH.32007.004 Interne Festplatte 320 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7398114
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32007.004
EAN/GTIN:
     5711045287930
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 4930, 4930G, 4935, 4935G, 4937, 4937G
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 4930-583G32, 4930-6469, 4930-6862, 4930G, 4930G-583G25Mn, 4930G-583G32, 4930G-583G32MN, 4930G-733G25N, 4930G-843G25MN, 4935G, 4935G-644G32MN, 4935G-644G32N, 4937G, 4937G-644G32MN, 4937G-654G32MN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.