Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Travelstar 5K320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi Travelstar 5K320
Artikel-Nr.:
     C1002-7398277
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.017
EAN/GTIN:
     5704327990970
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hitachi Travelstar 5K320 - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - für Aspire 14XX, 1810, 4810; Aspire ONE 751, 751h -52, 752; Aspire Timeline 1810, 4810
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1410, 1410-2039, 1410-2099, 1410-2285, 1410-232G25N, 1410-232G32n, 1410-233G16n, 1410-233G25n, 1410-233G32N, 1410-2385, 1410-2497, 1410-2706, 1410-2801, 1410-2817, 1410-2920, 1410-2936, 1410-2954, 1410-2990, 1410-722G25, 1410-741G16N, 1410-742G16N, 1410-742G25N, 1410-743, 1410-743G16, 1410-743G16n, 1410-743G25n, 1410-743G32N, 1410-8373, 1410-8414, 1410-8803, 1410-8804, 1410-8837, 1410-8913, 1810TZ-414G32n, 1810TZ-414G50N, 4810T, 4810T-354G32MN, 4810T-354G32n, 4810T-8480, 4810T-8702, 4810T-8741, 4810T-943G32MN, 4810T-944G32MN, 4810TG-353G25MN, 4810TG-354G50MN, 4810TG-944G32MN, 4810TZ-4011, 4810TZ-4473, 4810TZ-4696, 4810TZG-413G32n, 4810TZG-414G50Mn ¦ Acer Aspire ONE 751H, 751h -52Bk, 751h-1021, 751H-1044, 751H-1061, 751h-1080, 751h-1145, 751h-1153, 751H-1170, 751h-1192, 751h-1196, 751h-1211, 751h-1259, 751h-1273, 751h-1279, 751h-1292, 751h-1346, 751h-1351, 751h-1373, 751h-1378, 751H-1392, 751h-1401, 751H-1422, 751h-1442, 751H-1504, 751H-1505, 751h-1522, 751H-1524, 751h-1545, 751h-1611, 751H-1621, 751h-1640, 751h-1646, 751H-1709, 751h-1817, 751h-1885, 751h-1893, 751H-1899, 751h-1948, 751H-1992, 751H-3G, 751H-52B, 751H-52BG, 751h-52BGb, 751h-52BGk, 751h-52BGk BT, 751h-52BGr, 751h-52BGw, 751h-52Bk, 751h-52Bk BT, 751h-52Bp, 751h-52Bp_XP616, 751h-52Br, 751h-52Bw, 751h-52Bw BT, 751H-52Y, 751h-52Yb, 751h-52YG, 751h-52Yk, 751h-52Yp, 751h-52Yr, 751h-52Yw, 751h-52Yw BT, 751h-b, 751h-Bb - RET, 751h-Bk, 751h-Bp, 751h-Bp - RET, 751h-Bw, 751h-k, 751h-r, 751h-w, 751H-YK, 752, 752-342G25n, 752-342G32n, 752-722B, 752-742b, 752-742bb, 752-742G32n, 752-742Gk, 752-742K, 752-742k_W7616, 752-742kk, 752-742r, 752-742r_W7616, 752-742w, 752-742ws, 752-74Cws ¦ Acer Aspire Timeline 1810T, 1810T-352G16N, 1810T-352G5N, 1810T-353G25, 1810T-353G25N, 1810T-413G25n, 1810T-413G32N, 1810T-6188, 1810T-734G32N, 1810T-734G50N, 1810T-8459, 1810T-8488, 1810T-8535, 1810T-8557, 1810T-8638, 1810T-8679, 1810T-8750, 1810T-8968, 4810TZ-414G40MN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.