Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X25-M SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KF.1600N.005 Internes Solid State Drive 160 GB
Acer KF.1600N.005 Internes Solid State Drive 160 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7398327
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KF.1600N.005
EAN/GTIN:
     4054318261628
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel X25-M - SSD - 160 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für TravelMate 8472, 8572; TravelMate Timeline 8472, 8572; TravelMate TimelineX 8472, 8572
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 8472-354G16Mnkk, 8472-374G32Mnkk, 8472-374G50Mnkk, 8472-5333, 8472-6012, 8472-6787, 8472-7254, 8472G-5454G50Mnkk, 8472T-353G32Mnkk, 8472T-354G50MN, 8472T-372G25Mnkk, 8472T-374G32Mn, 8472T-7389, 8472TG-352G50Mnkk, 8472TG-5454G64Mn, 8572, 8572-354G32Mnkk, 8572-5370, 8572-6430, 8572-6592, 8572-6752, 8572-6779, 8572-6806, 8572G-333G32Mnkk, 8572G-354G50Mnkk, 8572G-373G32Mnkk, 8572G-384G50Mnkk, 8572G-434G50Mnkk, 8572G-453G50Mnkk, 8572G-564G50Mnkk, 8572G-6734 ¦ Acer TravelMate Timeline 8472G-5454G50Mnkk, 8472T-353G32Mnkk, 8472T-373G32Mnkk, 8572-333G32Mnkk, 8572-433G32Mnkk, 8572G-5454G50Mnkk ¦ Acer TravelMate TimelineX 8472-354G16Mnkk, 8472-374G16Mnkk, 8472-382G32Mnkk, 8472-384G16Mnkk, 8472-464G32Mnkk, 8472-464G32Mnkk_UMTS, 8472-484G50Mnkk, 8472-5454G32N, 8472-5464G32Mnkk, 8472G-434G16Mnkk, 8472G-464G16MI, 8472G-5454G50Mnkk, 8472T-333G32Mn, 8472T-334G50Mn, 8472T-352G16Mnkk, 8472T-353G32Mnkk, 8472T-353G32N, 8472T-354G50Mn, 8472T-372G16Mnkk, 8472T-373G32Mnkk, 8472T-374G32Mnkk, 8472T-374G50Mn, 8472T-382G25Mnkk, 8472T-383G32Mnkk, 8472T-384G32Mn, 8472T-434G32N, 8472T-464G32Mnkk, 8472T-464G50Mn, 8472T-464G50Mnkk, 8472T-484G50Mnkk, 8472T-7389, 8472T-7409, 8472TG-354G32N, 8472TG-374G32Mnkk, 8472TG-384G32Mnkk, 8472TG-464G32Mnkk, 8472TG-464G50Mnkk, 8472TG-484G50Mnkk, 8472TG-5454G50Mn, 8472TG-5454G50Mnkk, 8472TG-5454G64Mn, 8472TG-5464G50Mnkk, 8572-333G32Mnkk, 8572-334G32mn, 8572-353G32Mnkk, 8572-354G32MNKK, 8572-374G32Mnkk, 8572-382G32Mnkk, 8572-384G32Mnkk, 8572-384G50Mnkk, 8572-433G32Mnkk, 8572-434G32N_UMTS, 8572-484G32Mnkk_UMTS, 8572-484G50Mnkk, 8572-5464G32Mnkk_UMTS, 8572-564G32Mnkk, 8572G-354G50Mnkk, 8572G-374G50Mnkk, 8572G-384G50Mnkk, 8572G-464G50Mnkk, 8572G-484G50Mnkk, 8572G-524G16N_SSD, 8572G-564G50Mnkk, 8572G-620064N, 8572G-624G16Mnkk, 8572G-624G64N, 8572G-644G16Mnkk, 8572G-644G50Mnkk, 8572G-644G64Mnkk, 8572G-7787
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,88*
€ 836,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,16*
€ 827,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,81*
€ 804,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.