| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7398329 Herst.-Nr.: KH.01K08.004 EAN/GTIN: 5712505061657 |
| |
|
| | |
| WD - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Puffergröße | 16 MB | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata |
| | |
| |