Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda 7200.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.64001.002 Interne Festplatte 640 GB 7200 RPM 16 MB Serial ATA II
Acer KH.64001.002 Interne Festplatte 640 GB 7200 RPM 16 MB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-7398875
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.64001.002
EAN/GTIN:
     5712505746073
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Desktop-Festplatten Barracuda von Seagate bieten überlegene Leistung und Zuverlässigkeit bei geringen Kosten für all Ihre Speicheranwendungen, von Standard-PCs bis zu Hochleistungs-PCs, von Spielesystemen, Workstations und Desktop-RAID-Systemen bis hin zu externen Speichergeräten.
Seagate Barracuda 7200.11 - Festplatte - 640 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für Altos G330; Aspire L3600, M1100, M1610, M3100, M5620, M5621, X3600; Veriton D461, M410
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
640 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G320-50074, G330, G330 Mk2, G330-D2180, G330Mk2 Best Config, G330-X3220, G540-E5405, R720E, R720-E5405 ¦ Acer Aspire L3600, L3600 AT362, L3600 AT366, L3600-B3300A, L3600-ERGO, L3600-S3400A, L3600-SD4500A, L3600-SD4502A, M1100, M1100-2B7Z_250, M1100-2E7Z OB 22'', M1100-2E7Z One Box 19'' TFT, M1100-B1215A, M1100-B1300A, M1100-FB7Z_Linux, M1100-GB7D, M1100-GB7Z_X One Box 19", M1100-SD4000A, M1100-SS1250A, M1100-SS3800B, M1100-TE7Z OB 16'', M1100-U1302A, M1100-U1402A, M1100-UD4000A, M1100-VB7Z, M1100-VB7Z One Box 17"TFT, M1100-VB7Z One Box 19"TFT, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M1610, M1610-4M7A - "VISTA", M1610-AB7Z One Box 19" TFT, M1610-DM7E, M1610-ED2180A, M1610-SD4500A, M1610-U1201A, M1610-UD2180A, M1610-ZB71, M1610-ZE71 One Box 19" TFT, M1610-ZE71_320, M1610-ZE7N_CZ, M3100, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z, M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-GE7N, M3100-GE7Z, M3100-JE7M, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3202A, M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-UD5200A, M3100-XE71, M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5620, M5620 Gamer Line, M5620-1M7N - "VISTA", M5620-Gamer, M5620-IE7U - "VISTA", M5621-U5631A, SA90, SA90 AT339, SA90-Y97Z, SA90-Y97Z One Box 17" TFT, SA90-YB7Z One Box 17" TFT, SA90-ZB7L, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Extensa E210, E210 Consumer ¦ Acer Veriton D461, L460, L460 AT393, L460 AT394, L460 AT395, L460 AT396, L460 Entry, L460-BE4700C, L460-ED5200C, L460-ED7300C, L460-ED8400C, L460-SD4501C, L460-SD4700C, L460-UD4500C, L460-UD4500P, L460-UD4501C, L460-UD4501P, L460-UD6420C, L460-UD6420P, L460-UD6421C, L460-UD6421P, M410, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4000C, M410-UD4000P, M410-UD4200P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UD5000C, M410-UD5000P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.