| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7399833 Herst.-Nr.: BWV-AC560315 EAN/GTIN: 4005922365271 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haben Sie jemals an eine unsichtbare Leinwand gedacht? Kein Rand, keine spürbare Tiefe? Fullwhite lässt Ihre Bilder, Präsentationen oder Filme im Raum schweben! AV Stumpfl Fullwhite - Leinwand - 643 cm (253") - 16:9 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 66 kg | ![](/p.gif) | Produkttyp | Leinwand | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Aluminiumlegierung | ![](/p.gif) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 560 cm 315 cm | ![](/p.gif) | Bilddiagonale | 643 cm (253") | ![](/p.gif) | Seitenverhältnis | 16:9 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Geeignet für Wandmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |