Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZipShip PolyPro 4000D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zebra PolyPro 4000D Weiß
Zebra PolyPro 4000D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7408471
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10027810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zebra ZipShip PolyPro 4000D - Polypropylen (PP) - permanenter Klebstoff - weiß - 76.2 x 25.4 mm 260 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 260) RFID-Etiketten - für ZQ500 Series ZQ520
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
76.2 x 25.4 mm
Medientyp
RFID-Etiketten
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Alle Temperaturen
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
260
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
57.2 mm
Rollenkerndurchmesser
19.1 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
260 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra ZQ500 Series ZQ520
Weitere Suchbegriffe: etiketten-rolle zebra, etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.