Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Smart Home Eyes-Outdoor Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-7409915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F01U314889
EAN/GTIN:
     8717332994984
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Bosch Smart Home Eyes-Outdoor Camera - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 1080p - Audio - drahtlos - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
7 cm
Anschlusstechnik
Drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp
Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagesatz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Wechselstrom 220-240 V 4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wasserfest
Leistungsmerkmale
120° Sichtfeld, Beleuchtungsdistanz 10 m
RAM
4 GB
Video-Modi
1080p
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.15 cm
Transporttiefe
10.275 cm
Transporthöhe
18.2 cm
Transportgewicht
750 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.