Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7421995
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PD49AA
EAN/GTIN:
     0190781704263
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Verkürzen Sie die Reaktionszeiten für Systemstart, Berechnungen und Grafiken und revolutionieren Sie die Verarbeitung großer Dateien auf Ihrer HP Z Workstation – mit der HP Z Turbo Drive G4 TLC SSD, einer bemerkenswert erschwinglichen und innovativen PCIe-basierten NVMe-SSD-Speicherlösung.
HP Z Turbo Drive G2 - SSD - 1 TB - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für Workstation Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3000 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
360000 IOPS
4 KB Random Write
330000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z8 G4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,05*
€ 1.242,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,26*
€ 1.223,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,82*
€ 1.189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,83*
€ 1.132,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.