Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7421999
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PD53AA
EAN/GTIN:
     0190781704300
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verkürzen Sie die Reaktionszeiten für Systemstart, Berechnungen und Grafiken und revolutionieren Sie die Verarbeitung großer Dateien auf Ihrer HP Z Workstation – mit der HP Z Turbo Drive G4 TLC SSD, einer bemerkenswert erschwinglichen und innovativen PCIe-basierten NVMe-SSD-Speicherlösung.
HP Z Turbo Drive G2 - SSD - 256 GB - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für Workstation Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2800 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
250000 IOPS
4 KB Random Write
180000 IOPS
SSD-Leistung
75 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z8 G4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.