Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming G2790PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7425083
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     G2790PX/EUR
EAN/GTIN:
     4038986186179
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Das an 3 Seiten randlose Design eignet sich für die Aufstellung mehrerer Geräte, außerdem sind ein ergonomischer Ständer und ein USB-Hub vorhanden.
AOC Gaming G2790PX - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - TN - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, grenzenlos
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.49 cm 53.64 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/413382
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung
GOST, RoHS, DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
26 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB 3.0
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-3.5/+19.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.