Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 512e Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00068 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Lenovo 7XB7A00068 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7431600
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00068
EAN/GTIN:
     0889488455256
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo 512e - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für ThinkAgile MX3330-H Appliance; MX3331-H Certified Node; MX3530-H Hybrid Appliance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
12 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX1331 Certified Node 7D52 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX2330 Appliance 7Z85 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX2331 Certified Node 7D52 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (3.5"), 7Z75 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,29*
€ 1.587,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,55*
€ 1.578,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,69*
€ 1.545,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,41*
€ 1.514,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,76*
€ 1.471,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.