| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7448949 Herst.-Nr.: 2DP97AA#ABB EAN/GTIN: 6955914605053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP S700 - SSD - 120 GB - 2.5" (6.4 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive | ![](/p.gif) | Kapazität | 120 GB | Verschiedenes | Lokalisierung | Englisch / Europa | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 120 gb 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |