Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9400i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7467580
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     941024112-00312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9400i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird.
Datalogic Magellan 9400i - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - integriert - feststehend
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Spannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
OPOS/JavaPOS Drivers
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
40.1 cm
Höhe
13 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Einbauscanner, Mittelplatte, Produktschiene
TTL Decoding
Decodiert
Glastyp
Sapphire Glass (SG)
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,64*
€ 1.015,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,11*
€ 983,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,32*
€ 971,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.