Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS800HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7468477
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS800HD-EU
EAN/GTIN:
     0766907932317
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LS800HD bietet eine hohe Helligkeit von 5.000 ANSI Lumen und eine kristallklare Full-HD-Auflösung (1080p) für atemberaubend leuchtende Projektionen. Der Projektor ist mit einer Laser-Phosphor-Technologie ausgestattet, die eine wartungsfreie Projektion von bis zu 30.000 Stunden sowie einen Dauerbetrieb rund um die Uhr erlaubt. Ein horizontaler und vertikaler Lens Shift sowie ein optischer Zoom von 1,65x bieten zusätzliche Flexibilität bei der Installation. Der eingebaute HDBaseT-Receiver des Projektors kann unkomprimierte Audio- und Videoaufzeichnungen in hoher Auflösung über große Entfernungen übertragen und ist mit jedem zertifizierten HDBaseT-Transmitter kompatibel. Mit zusätzlichen Funktionen wie dem Portrait-Modus und der 360-Grad Projektion können Nutzer eine neue visuelle Perspektive für kreative Anwendungen wie z. B. Inszenierungen und Werbung bereitstellen.
ViewSonic LS800HD - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 1080p - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad, Infrarotempfänger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 2 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Laserpinter
Kennzeichnung
IP6X, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
32 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
11 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.45-3.13
Zoomfaktor
1.65x
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
2.9% / 11.8%
Horizontale Objektivverschiebung
2.5% / 2.5%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), PJlink, Control4 Certified, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Autom. EIN, Crestron Connected, Eco Mode, Sleep-Timer, Hochformat, AMX Control System, SuperEco, ViewSonic SuperColor, Extron IPLink certified, Crystal Clear Images, 24/7-Betrieb
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
100000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
1.27 m - 7.64 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.15 - 1.90:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Mikrofoneingang - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.244,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.539,48*
€ 4.211,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.485,74*
€ 4.148,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.450,87*
€ 4.106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.333,15*
€ 3.966,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.262,75*
€ 3.882,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.244,17*
€ 3.860,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.