Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7469472
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6023580
EAN/GTIN:
     4034303025008
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Memory Drive - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
127 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
236 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
85 MBps (lesen)/ 75 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6023513
ab € 117,87*
Zubehör
Intenso
6023512
ab € 98,38*
Zubehör
Intenso
6023560
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.