Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming G2590VXQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7471391
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     G2590VXQ/EUR
EAN/GTIN:
     4038986166102
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
75 Hz Bildwiederholrate, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync-Unterstützung garantieren eine geschmeidige Reaktionsfähigkeit. Optimieren Sie Ihr Spiel durch das schnelle TN-Panel mit Full-HD-Auflösung.
AOC Gaming G2590VXQ - LED-Monitor - 62.2 cm (24.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
62.2 cm (24.5")
Besonderheiten
Mobile High-Definition Link (MHL), flimmerfreie Technologie, AOC Shadow Control, grenzenlos
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.86 cm 41.98 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2832 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/389710
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel ¦ HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ Audiokabel
Kennzeichnung
GOST, RoHS, DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19.7 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19.7 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA
Mechanisch
Neigungswinkel
-3.5/+21.5
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.