Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC Gaming G2590PX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7471392
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
G2590PX/EUR
EAN/GTIN:
4038986166096
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Es ist einfach schnell! 144 Hz Bildwiederholrate in Kombination mit 1 ms Reaktionszeit und FreeSync-Unterstützung. 24,5"-Display in Full HD mit einem eleganten, an 3 Seiten randlosen Design, unterstützt durch einen ergonomischen Ständer sowie einen USB-Hub.
AOC Gaming G2590PX - LED-Monitor - 62.2 cm (24.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - TN - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
62.2 cm (24.5")
Besonderheiten
Mobile High-Definition Link (MHL), flimmerfreie Technologie, AOC Shadow Control, grenzenlos
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.86 cm 51.32 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch
0.2832 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
Re-Spawned 3 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee / 1 Year One-Time Accident Damage Exchange
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel ¦ HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ Audiokabel
Kennzeichnung
GOST, RoHS, DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20.8 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ 4 x USB
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-3.5/+19.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm aoc 24"
,
gaming monitor
,
gaming monitor aoc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen