Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketStor 6628A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7472857
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RS6628A
EAN/GTIN:
     0643653662814
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
HighPoint RocketStor 6628A - Solid-State-/Festplattenarray - 8 Schächte (SATA-600 / SAS) - Thunderbolt 3 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid-State-/Festplattenarray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm
Mitgeliefertes Zubehör
Schrauben, 8 Festplattenfächer
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - 2 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Installierte Anzahl
1
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 8 oder höher
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
5.85 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
80 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Thunderbolt 3
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
8
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,52*
€ 1.004,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,14*
€ 997,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,80*
€ 987,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,39*
€ 966,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.