Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy HDMI 2.0 18G EDID Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7477249
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32114
EAN/GTIN:
     4002888321143
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Digital Signage
Digital Signage Display
Unterstützt EDID-"Learning"- oder "Preset"-Emulationen 15 voreingestellte EDID-Modi inklusive Voreinstellungen für AV- und PC-Anwendungen Kompatibel zu HDMI 2.0 mit Auflösungen bis zu 4K, 60Hz, 4:4:4, 8Bit Unterstützt HDCP 2.2, 3D Stromversorgung erfolgt über die HDMI-Quelle 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Dieses Produkt dient als Hilfe bei EDID-bezogenen Problemen, welche bei AV/KVM Extendern, Splittern oder auch einem Switch auftreten können. Zusätzlich emuliert der EDID Emulator dem Quellgerät (PC oder Server) ununterbrochen den Anschluss des entsprechenden Monitors, so dass das Quellgerät die Signalausgabe nicht unterbricht. Durch die Unterstützung von Auflösungen bis zu Ultra HD 4K 60Hz und der Kompatibilität zu HDCP 2.2 verschlüsselten Inhalten ist der Emulator bestens für nahezu alle neuen PC- sowie AV-Applikationen geeignet. Einige Computersysteme, KVM Switches und auch Digital Signage Systeme unterbrechen die Übertragung von EDID Daten oder sind nicht in der Lage, diese zurück zur Grafikkarte zu leiten. Dieser Adapter kann die EDID Daten eines HDMI Displays in unter 10 Sekunden klonen, so dass die Grafikkarte direkten Zugriff auf die korrekten Daten hat. Sie können den Adapter auch ohne den Klonprozess und durch den Einsatz der voreingestellten EDID Daten für die allgemein genutzen Auflösungs- und Timingkombinationen nutzen. Eine vollständige Übersicht dieser Daten befindet sich in den technischen Details.
Lindy HDMI 2.0 18G EDID Emulator - EDID-Leser/Schreiber - HDMI - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
11 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ
HDMI
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.