| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7478983 Herst.-Nr.: APTCFX10DUOE EAN/GTIN: 4250164851000 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto - 2er-Pack - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 0263B002, Canon FX-10) - für Canon i-SENSYS FAX-L140, L160, MF4018, MF4320, MF4330, MF4340, MF4350, MF4370, MF4380 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 0263B002, Canon FX-10 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon FAX L100, L120, L140 ¦ Canon FAXPHONE L120 ¦ Canon i-SENSYS FAX-L100, FAX-L120, FAX-L140, FAX-L160, MF4010, MF4018, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4320D, MF4330D, MF4340D, MF4350D, MF4370DN, MF4380DN, MF4660PL, MF4690PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |