Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON BCD-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7479186
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     BCD-2000DSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Mit dem BCD-2000 bietet BIXOLON ein leistungsfähiges Kundendisplay an, das auf dem Markt seinesgleichen sucht. Mit vielen Funktionen im Standardlieferumfang bietet BIXOLON viele Vorteile gepaart mit hoher Zuverlässigkeit.
BIXOLON BCD-2000 - Kundenanzeige - 100 cd/m² - RS-232, USB - Dunkelgrau - USB, Seriell RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Pultdisplay/Display mit Standfuß
Gewicht
850 g
Farbe
Dunkelgrau
Weiß auf Blau
Display-Typ
Kundenanzeige / STN Passiv-Matrix-Display
Helligkeit
100 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22.04 cm x 10.54 cm x 52.8 cm
Zeichenauflösung
4 Zeilen x 30 Zeichen
Zeichentyp
95 alphanumerische Zeichen, 6 internationale Zeichen
Zeichensatz
8 x 16, 9 x 17
Zeichenhöhe
8.48 mm
Zeichenbreite
4.24 mm
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Befehlssatz
UTC, ESC/POS
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 5/24 V
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
USB ¦ Seriell
Mechanisch
Rotationswinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
BCD-2000AUG
ab € 77,58*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 19,17*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 1,20*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 4,67*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-25
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.