Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM983 MZQLB1T9HAJR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM983 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung PM983 2.5" 1,92 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-7479316
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQLB1T9HAJR-00007
EAN/GTIN:
     8592978150655
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM983 MZQLB1T9HAJR - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, End-to-End-Datenschutz, Enterprise Power-Loss Protection
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.7 Watt (Lesen) ¦ 10.6 Watt (Schreiben) ¦ 4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
15 µs
Interner Datendurchsatz
3000 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
540000 IOPS
4 KB Random Write
50000 IOPS
SSD-Leistung
2733 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.