Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black WD4005FZBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7479575
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD4005FZBX
EAN/GTIN:
     0718037856001
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Egal, ob Sie sich mit digitaler Kunst, Videobearbeitung, Fotografie oder Spielen beschäftigen - der WD Black Hochleistungsspeicher macht Ihre Arbeit am PC bei anspruchsvollen Rechneraufgaben zum Vergnügen. Die WD Black-Festplatte ist auf hohe Leistung optimiert, damit Sie mehr Zeit für die Dinge haben, die Ihnen wirklich wichtig sind.
WD Black WD4005FZBX - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
StableTrac, Advanced Format-Technologie, DRAM-Cache
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.1 Watt (Leerlauf) ¦ 9.1 Watt (Lesen) ¦ 9.1 Watt (Schreiben) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
202 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.