Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX SSD Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7481711
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8877-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088771
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die RDX SSD-Medien von Overland-Tandberg repräsentieren die hochperformante nächste Generation des RDX-Technologieportfolios. Mit RDX SSD und RDX HDD Medien haben Kunden jetzt eine größere Auswahl und mehr Flexibilität bei den Speicheroptionen basierend auf ihren sich entwickelnden Geschäftsanforderungen. Die hohe Übertragungsrate und der hohe Durchsatz der RDX SSD Medien reduzieren Backup-Fenster um bis zu 50% und sorgen für schnelle Wiederherstellungen Ihrer Daten.
Overland-Tandberg - RDX SSD Kartusche - 1 TB - mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice - für Tandberg Data RDX QuikStation 8; Overland-Tandberg RDX QuikStation 8; RDX QuikStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX SSD Kartusche
Breite
8.7 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.3 cm
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Media
Kapazität ohne Komprimierung
1 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Tandberg Data RDX QuikStation 8 ¦ Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 ¦ Overland-Tandberg RDX QuikStation 4
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx cartridge, rdx band
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.