Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk X600 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7483156
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SD9TB8W-128G-1122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SanDisk X600 SATA SSD basiert auf der 64-Schichten-3D-NAND-Technologie und bietet eine hohe Kapazität und verstärkte Zuverlässigkeit mit exzellenten Geschwindigkeiten.
SanDisk X600 - SSD - verschlüsselt - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
37.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
3D NAND Technology, nCache 2.0-Technologie, DEVSLP SATA-Energiesparmodus, DataGuard Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Stromversorgung
Energieverbrauch
52 mW (aktiv) ¦ 2050 mW (Lesen) ¦ 1700 mW (Schreiben) ¦ 52 mW (Sleep-Modus) ¦ 7 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Halbsinus-Impuls
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Halbsinus-Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 490 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
82000 IOPS
4 KB Random Write
74000 IOPS
SSD-Leistung
72 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.