Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7486551
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCDDAMBS0GB
EAN/GTIN:
     0718122776276
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Fügen Sie internen Speicher hinzu. Fügen Sie ein Solid State Drive (SSD) hinzu, um das Booten und Laden von Anwendungen nahezu sofort zu ermöglichen. Erstellen Sie sogar einen RAID-Verbund! Inklusive Halterung, 5-teiligem Werkzeugsatz, Schrauben und detaillierter Installationsanleitung für eine komplette Komplettlösung. Wenn Sie das interne SuperDrive Laufwerk Ihres MacBook oder MacBook Pro durch den OWC Data Doubler ersetzen, erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Konfiguration. Diese kundenspezifisch entwickelte, blau eloxierte Aluminiumhalterung mit angebrachter PCB-Platine ist für die Montage aller 9,5 mm hohen 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke und sogar Solid State Drives geeignet. Installieren Sie dann einfach die gesamte Baugruppe in einem 5,25-Zoll-Schacht für optische Laufwerke des MacBook oder MacBook Pro. Mit OWC Data Doubler können Sie die Leistung Ihres internen Speichers ganz einfach individuell gestalten.
OWC - Speicher - Upgrade-Kit - Kapazität: 1x 2.5" HDD/SSD - 2.5" - SATA 6Gb/s / SATA 3Gb/s - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
76 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Speicher - Upgrade-Kit
Kapazität
1x 2.5" HDD/SSD
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, Interposer-Platte, OWC 5-teiliges Toolkit
Bay-Kompatibilität
2.5"
Speicherschnittstelle
SATA 6Gb/s / SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.