| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7486831 Herst.-Nr.: IS-DA2-256-SSD-2000-B EAN/GTIN: 5060220251922 |
| |
|
| | |
| Das diskAshur 2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authenti¬fizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich! iStorage diskAshur² - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Phantomschwarz - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.4 cm | | Tiefe | 8.4 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 180 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, betriebssystem- & plattformunabhängig | | Schnittstelle | USB 3.1 | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 197, 256-bit AES-XTS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Phantomschwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel - integriert | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | | TAA-kompatibel | Ja | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) | | Interner Datendurchsatz | 294 MBps (lesen)/ 319 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb, external hdd, ssd festplatte extern |
| | |
| |