| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7486832 Herst.-Nr.: IS-DA2-256-SSD-2000-BE EAN/GTIN: 5060220251946 |
| |
|
| | |
| Das diskAshur 2 USB 3.1 HDD / SDD ist eine ultrasichere, PIN-authenti¬fizierte, hardwareverschlüsselte portable Festplatte, Die Verwendung des Geräts könnte einfacher nicht sein: Schließen Sie das integrierte USB-Kabel an einen Computer an, und geben Sie eine 7- bis 15-stellige PIN ein. Wenn die korrekte PIN eingegeben wird, werden alle Daten auf der Festplatte entschlüsselt und zugänglich. Um das Laufwerk zu sperren, trennen Sie es einfach vom Host-Computer und alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden mit militärischer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung nach AES-XTS verschlüsselt (volle Laufwerksverschlüsselung) Eine der einzigartigen zugrunde liegenden Sicherheitsfunktionen der DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte, hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (CC EAL4+-fähig), der integrierte physische Schutzmechanismen nutzt, um Schutz gegen externe Manipulationen, Bypass-Angriffe und mehr zu bieten. Das Gerät reagiert auf einen Angriff, indem es in den eingefrorenen Sperrstatus wechselt. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich! iStorage diskAshur² - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Ocean Blue - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.4 cm | | Tiefe | 8.4 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 180 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Wear Resistant Keypad, Brute Force Hack Defence Mechanism, betriebssystem- & plattformunabhängig | | Schnittstelle | USB 3.1 | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 197, 256-bit AES-XTS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Ocean Blue | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel - integriert | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | | TAA-kompatibel | Ja | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Interner Datendurchsatz | 294 MBps (lesen)/ 319 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ssd |
| | |
| |