Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Non Custom Labeled with Case Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q2078MN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 9 TB LTO 1,27 cm
HP Q2078MN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 9 TB LTO 1,27 cm
HP Q2078MN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 9 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     173-2983555
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2078MN
EAN/GTIN:
     0190017279053
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen und kostengünstigen Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit nativen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,44 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten.
HPE Ultrium RW Non Custom Labeled with Case Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 7 - 9 TB / 22.5 TB - Beschriftungsetiketten - für StoreEver LTO-8 Ultrium 30750, LTO-8 Ultrium 30750 TAA
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 7
Kassettenetikettierung
Beschriftungsetiketten
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
22.5 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
9 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750, LTO-8 Ultrium 30750 TAA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 975,48*
€ 1.063,25*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.248,33*
€ 1.359,59*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,25*
€ 1.265,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,74*
€ 1.259,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,50*
€ 1.233,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,14*
€ 1.204,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,48*
€ 1.160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.