Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP HS-M2SSD-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7490002
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     HS-M2SSD-03
EAN/GTIN:
     4713213512654
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
QNAP HS-M2SSD-03 - Solid State Drive Kühlkörper - Dunkelgrün (Packung mit 6) - für QNAP QuCPE-3032-C3558R-8G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
1.98 cm
Höhe
0.1 cm
Farbe
Dunkelgrün
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
QNAP QuCPE-3032-C3558R-8G
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.