Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP HS-M2SSD-02 Solid State Drive Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7490003
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     HS-M2SSD-02
EAN/GTIN:
     4713213512647
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
QNAP HS-M2SSD-02 - Solid State Drive Kühlkörper - Dunkelgrün (Packung mit 2) - für QNAP QuCPE-3032-C3558R-8G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
1.98 cm
Höhe
0.1 cm
Farbe
Dunkelgrün
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
QNAP QuCPE-3032-C3558R-8G
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.