Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2418HZ LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7490816
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AOEY
EAN/GTIN:
     5704174209867
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Erleben Sie erstklassige Videokonferenzen mit der 2-MP-Full-HD-Infrarotsensor-Kamera, den leistungsstarken integrierten 5-Watt-Lautsprechern und dem Mikrofon mit Rauschunterdrückung.
Dell P2418HZ - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.12 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub, 2,1 Megapixel Kamera
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.98 cm x 18 cm x 37.56 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), VESA 100 x 100 mm, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, TUV Rheinland
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ Audio Line-Out ¦ Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.98 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 37.56 cm - Gewicht: 6.12 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.98 cm - Tiefe: 5.11 cm - Höhe: 35.96 cm - Gewicht: 3.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.25 kg
Eingang
Typ
Mikrofon
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
125 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
504 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
93
PAIA Version
9/5/2018
Verwendung (kg CO2e)
118
Herstellung (kg CO2e)
334
Logistik (kg CO2e)
49
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
386
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.