Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2780T BL Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7491602
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LGYLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755073526
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der BL2780T von BenQ ist ein rahmenloses Full HD IPS-Display mit exzellenter Bildperformance. Sein ergonomisches Design kommt insbesondere Langzeitnutzern zugute, denen sowohl eine optimale Performance, als auch ein ästhetisches Arbeitsplatzdesign wichtig sind.
BenQ BL2780T - BL Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, Movie Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.2 cm x 23.1 cm x 54.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
34 kWh
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19.2 W
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19.2 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 38.1 cm - Gewicht: 4.5 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 23.1 cm - Höhe: 54.7 cm - Gewicht: 7.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.1 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
140 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.