| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7491957 Herst.-Nr.: 114552 EAN/GTIN: 0662820924173 |
| |
|
| | |
| Brady 6900 Series - Blau - 50.8 mm x 46 m - Farbband - für Brady BMP71 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Blau | | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz) | | Enthaltene Anz. | 1 | | Bandgröße | 50.8 mm x 46 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brady BMP71 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Flachkabel, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, brady thermotransferband, flachkabel |
| | |
| |