| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7493295 Herst.-Nr.: 18346 EAN/GTIN: 0662820183464 |
| |
|
| | |
| Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS 2200 & TLS PC Link. In Verwendung mit dem dazugehörigen Farbband entspricht dieses Material den UL-Anforderungen. Brady B-427 - Acryl Vinyl - matt - weiß, halbdurchsichtig - 12.7 x 19.05 mm 500 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 500) Etiketten - für TLS 2200, PC Link Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß, transparent | Media | Mediengrößen | 12.7 x 19.05 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Acryl Vinyl | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß, halbdurchsichtig | | Merkmale | Selbstlaminierend | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 500 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 500 Etikett(en) | | Bedruckbarer Etikettenbereich | 9.53 x 19.05 mm | | Ausführung der Oberfläche | Matt | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brady TLS 2200, PC Link |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |