Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7494425
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC022A
EAN/GTIN:
     0190017217734
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen neun Generationen der Linear Tape Open (LTO)-Bandlaufwerktechnologie, können 45 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit Linear Tape File System (LTFS) für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Die Hardwareverschlüsselung der Daten mit AES 256-Bit bietet einfach zu aktivierende Sicherheit, um besonders vertrauliche Daten zu schützen und unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. LTFS ist ein offenes Format zum Speichern von Daten auf Band, das Bänder der LTO-Generation 5 und höher selbstbeschreibend und dateibasiert macht. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s nativ und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.45 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-SAS-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
15 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
2.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.215,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.362,37*
€ 4.001,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.346,59*
€ 3.982,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.274,11*
€ 3.896,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.239,03*
€ 3.854,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.215,86*
€ 3.826,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.