Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7496487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     877831-B21
EAN/GTIN:
     0190017185224
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Müssen Sie die Leistung beschleunigen und Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis bereitstellen? HPE SATA Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSD) bieten Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis. HPE SATA RI SSDs bieten großartige Leistungsmerkmale für Workloads mit einem hohen Anteil an Lesevorgängen wie Boot/Swap, Webserver und Lesecache. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind.
HPE - SSD - Read Intensive - 4 TB - intern - PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL)) - PCIe x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
PCIe x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 14.8 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 17.7 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 10.7 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 20.5 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 16.1 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Leistung
Interner Datendurchsatz
3200 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
62000 IOPS
4 KB Random Read
170000 IOPS
4 KB Random Write
62000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
680000 IOPS
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo sx40 ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL380 Gen10, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block, DL380 Gen9 Special, DL560 Gen9, DL560 Gen9 Base, DL560 Gen9 Entry, DL560 Gen9 Performance, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry, XL190r Gen10, XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL190r Gen10 Server for HPE Container Platform
Weitere Suchbegriffe: hp server ssd, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.455,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,31*
€ 2.948,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,66*
€ 2.941,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,35*
€ 2.927,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,59*
€ 2.923,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.455,62*
€ 2.922,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.